• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lederhaube Braun

Artikel-Nr.: SW33TAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW33TAR
EAN / GTIN 5036108287710
Herstellernummer SW33TAR

Beschreibung

Beschreibung:

Schutz für den Kopf- und Nackenbereich. Diese hochwertige Haube besteht aus Rindspaltleder.

Merkmal:

  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Grosszügige Passform
  • CE zertifiziert
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb