• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatischer und flammhemmender BizTex SMS FR Overall Klasse 5/6 (Pk50) Weiß XL

Artikel-Nr.: ST80WHRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Unisex-Größe XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST80WHRXL
EAN / GTIN 5036108186426
Herstellernummer ST80WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser antistatischer und flammhemmende Overall wurde aus einer innovativen Faservlies-Technologie entwickelt. Das Vlies ist atmungsaktiv, großzügig geschnitten und auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen. Schützt gegen Gesundheits-schädlichen Staub, Spritzer sowie flüssige und feste Chemikalien.

Merkmal:

  • Garantiert flammhemmend ein Leben lang!
  • SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Biztex SMS FR
Zusammensetzung des Obermaterials: Biztex™ SMS FR
Gewicht der Hülle gm: 55
Gewicht der Hülle oz: 1.5
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb