• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LATZHOSE ″EXTREME″ Orange XXL

Artikel-Nr.: S594ORRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S594ORRXXL
EAN / GTIN 5036108350568
Herstellernummer S594ORRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine hochwertige, wasserdichte und atmungsaktive Latzhose für den Arbeiter, der den ultimativen Komfort und Schutz sucht. Portwest Extreme Stretch-Gewebe hält den Träger unter allen Bedingungen trocken. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Kniepolstertaschen, Zwei-Wege-Frontreißverschluss und -klappe, doppelte Zollstocktasche und verstellbare Latzträger. Zertifiziert nach EN343 Klasse 4:3 ist sie die perfekte Ergänzung zum Extreme Parka oder der Extreme Bomber Jacke.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Knopf und elastische Brustverstellung für bequemen Sitz
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
  • Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Einzelne Gesäßtasche mit Patte
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Handliche Schenkeltasche
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • ungefüttert
  • CE zertifiziert
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb