• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbare Ultrasonic Warnschutz Tunneljacke Gelb/Schwarz S

Artikel-Nr.: S548YBRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S548YBRS
EAN / GTIN 5036108351794
Herstellernummer S548YBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Warnschutz-Tunneljacke ist infrarot beheizt und bietet das Beste an hohen Sichtbarkeitsstandards und Isolationseigenschaften. In diese wattierte Jacke sind beheizte Kohlefaserpaneele eingebettet, die dem Träger zusätzliche Wärme und Komfort bieten. Die Verwendung von innovativem, hitzeversiegeltem Steppgewebe erhöht die Wasserbeständigkeit. Diese Jacke hat außerdem drei Wärmestufen, die über einen Knopf an der Brust gesteuert werden sowie einen wiederaufladbaren Akku, der für 3-10 Stunden Wärme sorgt.

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
  • Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
  • Die batteriebetriebenen Kohlefaser-Heizpaneele bringen zusätzliche Wärme für den Träger
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Leicht zu ladendes und langlebiges Akkupack
  • Mikro USB Ladekabel inklusive
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Abnehmbare gefütterte Kapuze
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Antistatisch
  • UKCA gekennzeichnet
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polyester Pongee Ripstop mit TPU-Membran, verbunden mit 100 % Polyester Trikot-Strick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pongee Ripstop mit TPU-Membran, verbunden mit 100 % Polyester Trikot-Strick
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 55
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 260
Gewicht der Füllung oz: 7.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb