• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 ULTRASONIC TUNNEL JACKE Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: S546BKRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S546BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108324996
Herstellernummer S546BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die KX3 Ultrasonic Tunnel Jacke bietet hervorragende Wärmeisolierung. Bei diesem Modell wird eine innovative Heißsiegeltechnik verwendet um die Lamellen zu formen. Durch das Verkleben des Gewebes ohne Nähte oder Fäden wird die Wasserbeständigkeit verbessert und die Gefahr des Verklumpens oder Verrutschens wird vollständig reduziert.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 65
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht des Futters gm: 65
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 260
Gewicht der Füllung oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb