• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oban Winterjacke Marine M

Artikel-Nr.: S523NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S523NARM
EAN / GTIN 5036108042166
Herstellernummer S523NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Jacke bietet ausgezeichneten wasserdichten Schutz, Komfort und Wärme in einer hervorragenden Qualität. Der Veredelungszugang macht das Kleidungsstück zum Sticken oder Personalisieren äußerst beliebt. Die großzügige Passform, die sicheren Taschen, die verstellbaren Klettverschlüsse und die Liebe zum Detail gehören zum Standard dieser Jacke.

Merkmal:

  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Innere Brusttasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Pongee PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Pongee PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb