• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Argo 3-in-1 Jacke Marine L

Artikel-Nr.: S507NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S507NARL
EAN / GTIN 5036108272471
Herstellernummer S507NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Argo 3-in-1-Jacke

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
  • Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Innere Brusttasche
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PU-beschichtet
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 135
Gewicht der Hülle oz: 4
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 260
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb