• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allwetterschutz-Regenjacken Marine XXL

Artikel-Nr.: S503NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S503NARXXL
EAN / GTIN 5036108272013
Herstellernummer S503NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Calais Bomberjacke

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb