• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Regenjacke Gelb L

Artikel-Nr.: S440YERL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S440YERL
EAN / GTIN 5036108020690
Herstellernummer S440YERL
L-Nummer L01840 263

Beschreibung

Beschreibung:

Hergestellt für schlechtes Wetter bietet diese praktische und robuste Jacke ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Leicht ein-und auszupacken und somit schnell einsetzbar, wenn das Wetter sich ändert. Verfügbar in zahlreichen Farben.

Merkmal:

  • Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • 2 großzügige Taschen
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb