• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona 4-in-1 Pilotjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: S435BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S435BKRL
EAN / GTIN 5036108285242
Herstellernummer S435BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Vielseitiger und komfortabler Schutz gegen alle Wetterbedingungen. Das abnehmbare Pelzfutter, der abnehmbare Kragen und die abzippbaren Ärmel machen dieses anpassungsfähige Kleidungsstück ideal für wechselhaftes Wetter. Zahlreiche Außen- und Innentaschen mit Reißverschluss bieten ausgezeichnete persönliche Sicherheit, während das zusätzliche Reflektorband für erhöhte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
  • Strickbündchen an Ärmel und Saum
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • verdeckte, abnehmbare Kapuze
  • Mittels Reißverschluss abnehmbarer Webpelzkragen
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester Webpelzfutter
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Webpelzfutter
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 365
Gewicht des Futters oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb