• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Lite Winter Pilotjacke Marine L

Artikel-Nr.: S434NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S434NARL
EAN / GTIN 5036108158706
Herstellernummer S434NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese besonders gut sichtbare und wasserdichte Jacke mit gefüttertem Kragen und Strickbündchen hält Sie warm und trocken. Der mit Fleece gefütterte Kragen und die Strickbündchen sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren des Kleidungsstücks eingeschlossen wird. Die clever gestaltete Ausweistasche mit Reißverschluss kann auch als zusätzliche Tasche zum Transport oder zur Aufbewahrung von Werkzeug und persönlichen Gegenständen genutzt werden. Das stylische Design verfügt über eine verdeckte Kapuze, versiegelte, wasserdichte Nähte und einen Druckzugang.

Merkmal:

  • Haltbare, und wasserdichte Jacke mit versiegelten Nähten
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Transparente ID-Card Tasche auch zum Abnehmen
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb