• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RS Wendbare Winterweste Marine M

Artikel-Nr.: S418NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S418NARM
EAN / GTIN 5036108144389
Herstellernummer S418NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Haltbares Ripstop Nylongewebe sorgt dafür, dass die Weste besonders strapazierfähig ist. Höchste Bewegungsfreiheit dank ärmellosem Design. Der Innenfleece kann gewendet werden, ist ideal für trockene Tage und die Anti-Pilling-Ausrüstung lässt sie länger wie neu aussehen.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Handytasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
  • Wasserabweisend ( leichter Regen )
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht des Futters gm: 260
Gewicht des Futters oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb