• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Winterweste Schwarz L

Artikel-Nr.: S415BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S415BKRL
EAN / GTIN 5036108182527
Herstellernummer S415BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die S415 bietet kompletten Schutz gegen Kälte und vor Regenwetter. Im klassischen Design bietet die Weste eine Vielfalt an Taschen.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Gefütterte Taschen
  • Stifttasche
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • Wasserabweisend ( leichter Regen )
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Handytasche
  • Einstellbare Kordel am Saum

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Pongee PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Pongee PVC beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb