• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shetland Winterweste Marine M

Artikel-Nr.: S414NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S414NARM
EAN / GTIN 5036108003990
Herstellernummer S414NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Artikel bietet Ihnen alle Eigenschaften einer klassischen gefütterten Weste mit vielen Taschen. Inklusive Handytasche und Innentasche mit Reißverschluss.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Baumwolle Flanell Futter für zusätzlichen Stil
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Gefütterte Taschen
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Twill
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle Twill
Futterstoff: 100% Baumwolle kariert
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwolle kariert
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 130
Gewicht des Futters oz: 4
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb