• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter - Anschluss 20 x 7 mm

Artikel-Nr.: S.284
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.284
EAN / GTIN 3148510586007
Herstellernummer S.284
L-Nummer L60130 1181

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Drehmomentschlüssel mit Anschluss 14 x 18 mm mit max. Drehmoment von 600 Nm

Merkmal:

  • Anschluss: 14 x 18
  • Gewicht in Gramm: 145

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb