• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2″ 20 - 100 Nm

Artikel-Nr.: S.248-100D
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
maximales Drehmoment 100 Nm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.248-100D
EAN / GTIN 3148516935052
Herstellernummer S.248-100D
L-Nummer L60130 34

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 %
  • Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen
  • Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden
  • Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät
  • Gerändelter Metallgriff
  • Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel

Merkmal:

  • L [mm]: 399
  • Anschluss: 9 x 12
  • Leistung [lbf.ft]: 15 - 74
  • Leistung [lbf.ft]: -
  • Leistung [N.m]: 20 - 100
  • Gewicht in Kilogramm: 0,880

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb