• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Wendeweste Orange XL

Artikel-Nr.: RT44ORRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RT44ORRXL
EAN / GTIN 5036108058679
Herstellernummer RT44ORRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Qualität gepaart mit Flexibilität. Die Weste bietet Wärme und hat zwei große Taschen auf jeder Seite.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Futters: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Gewicht des Futters gm: 260
Gewicht des Futters oz: 7.5
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 50 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb