• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halbrund-Raspel mit Heft Hieb 1 300 mm

Artikel-Nr.: RAB.DRDB300EMA
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
Produktart Holzraspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RAB.DRDB300EMA
EAN / GTIN 3148518605298
Herstellernummer RAB.DRDB300EMA
L-Nummer L60130 7397

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisches Kunststoffheft
  • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel)
  • Empfohlen für die Grobbearbeitung von weichen Werkstoffen, Aluminium, Blei, Plastik oder Holz

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 30,0 x 8,5
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb