• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OGV Steckschlüssel Einsatz-Set 1/4Z 6-Kant, 10-tlg.

Artikel-Nr.: R.40EGRPPB
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
Artikelnummer R.40EGRPPB
EAN / GTIN 3662424112034
Herstellernummer R.40EGRPPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stecknuss-Set mit extremem Drehmoment für besonders abgerundete, festsitzende oder verrostete Schrauben
  • Einzige Stecknuss, die in der Lage sind, eine bis zu mehr als 80% abgerundete Schraube zu lösen
  • Bei niedrigen Rundungswerten (<75%) ist dieser Stecknuss im Vergleich zu gängigen 6-kant Stecknuss ein weitaus höheres Maß an Grip und Drehmoment zu erzeugen.
  • Spezielle OGV®-Technologie
  • Patentiert
  • Schiene lässt sich auch Werkstattwagen befestigen

Merkmal:

  • L [mm]: 378
  • B [mm]: 38
  • H [mm]: 39
  • Gewicht [kg]: 0,82

Lieferumfang:

  • OGV® GRIP Stecknuss 1/4″ 6-Kant: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
  • Schiene (R.40ERAIL)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb