• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebsvierkant 1/4″ Anschluss 9 x 12mm

Artikel-Nr.: R.373
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.373
EAN / GTIN 3148510531724
Herstellernummer R.373
L-Nummer L60130 1100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufsteckvierkant , Antrieb Außenvierkant 9 x 12 mm , Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4″)

Merkmal:

  • d [mm]: 23
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb