• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitgriff 1/4

Artikel-Nr.: R.120A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.120A
EAN / GTIN 3148516614742
Herstellernummer R.120A
L-Nummer L60130 1824

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine Rückhaltevorrichtung im Kopf des Griffs hält den Gleitgriff in T- oder L-Stellung
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 22
  • d3 [mm]: 7
  • L [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 49

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb