• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstwirtschaftliches Kombi-Set Orange

Artikel-Nr.: PW98ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW98ORR
EAN / GTIN 5036108201082
Herstellernummer PW98ORR
L-Nummer L01840 443

Beschreibung

Beschreibung:

Professional Kombi Kit, bestehend aus: Belüfteter ABS-Schutzhelm mit Radratsche, verstellbare Größe 56-63cm cm (PS55). Hochwertige Kapselgehörschützer aus ABS-Material, in der Höhe verstellbar für besseren Sitz (PW47). Verstärkter Visierhalter und Netzvisier (PS58).

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Ersatzzubehör erhältlich
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • ANSI/ISEA Z87 .1

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; rostfreier Stahl; Polystyren; PU;
Informationen zum Material: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb