• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückenstützgurt Schwarz S

Artikel-Nr.: PW80BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW80BKRS
EAN / GTIN 5036108141364
Herstellernummer PW80BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leistungsstarke 8″ breite Gurt bietet volle Unterstützung für den Träger. Es stärkt die Wirbelsäule, stützt den Bauch und den unteren Rücken. Der Gurt lässt sich für zusätzlichen Komfort verstellen und kann unter oder über der Kleidung getragen werden. Vier strapazierfähige Klebestreifen mit verstärktem Gummizug sorgen für einen besseren Sitz.

Merkmal:

  • Unterstützt Rücken und Wirbelsäule
  • 8 Zoll / 20,32 cm breiter Gürtel - entworfen, um dem Träger volle Unterstützung zu bieten
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Kann unter oder über der Kleidung getragen werden
  • Vier verstärkte elastische Streifen für einen sicheren Sitz
  • Keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Werkstoff: Latex; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb