• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On niedrig Grau/Gruen

Artikel-Nr.: PW75GGN
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 22 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW75GGN
EAN / GTIN 5036108410309
Herstellernummer PW75GGN

Beschreibung

Beschreibung:

Neuer helmmontierter Gehörschutz aus unserer hochwertigen, farbcodierten Gehörschutzfamilie HV Extreme, der in Kombination mit den Portwest Endurance- und Height Endurance-Helmen verwendet werden kann. Die einfach am Helm zu befestigenden Gehörschützer bieten einen sicheren und bequemen Sitz und einen hervorragenden Schutz gegen schädlichen Lärm, wenn eine geringere Dämmleistung erforderlich ist, um einen Überschutz zu vermeiden. Farbcodierte Becher erleichtern die Identifizierung der richtigen Dämpfungsstufe. ,

Merkmal:

  • Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
  • Kontrastfarben
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 22dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polyoxymethylen; PU; Schaum; Nylon; Karbonstahl
Informationen zum Material: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb