• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clip-On Gehörschutz Gelb

Artikel-Nr.: PW42YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 25 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW42YER
EAN / GTIN 5036108171774
Herstellernummer PW42YER

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Gehörschutz kann in eine Stand-Off Position weggeklappt werden. Kompatibel mit Expertbase-Helmen Leicht anzuklemmen.

Merkmal:

  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Kompatibel mit Expertbase-Helmen
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Werkstoff:

Werkstoff: HIPS (High Impact Polystyrene); rostfreier Stahl; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb