• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 SOFTSHELL JACKE (3L) Schwarz/Zoom Grau M

Artikel-Nr.: PW378BZRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW378BZRM
EAN / GTIN 5036108382392
Herstellernummer PW378BZRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist die perfekte Jacke für Arbeiten bei Kälte und Feuchtigkeit. Ein 3-Lagen-Gewebe mit einer warmen Innenseite aus gebürstetem Fleece, das als Ergänzung zur PW3-Hosenreihe entwickelt wurde.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • 3-Lagig
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb