• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Winter- Kapuzenjacke mit Reißverschluss Klasse 1 Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: PW377OBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW377OBRL
EAN / GTIN 5036108391738
Herstellernummer PW377OBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW3 Class 1 Zipped Winter Hoodie zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design aus, das Portwest HiVisTex Pro Reflektorband mit modernen Kontrastpaneelen kombiniert. Sie bietet außergewöhnlichen Komfort und Wärme, 2 große seitliche Reißverschlusstaschen, eine geräumige Passform und ein weiches, angenehmes Material.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Futterstoff: 100% Polyester Borg Fleece
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Borg Fleece
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Gewicht des Futters gm: 300
Gewicht des Futters oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb