• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Latzhose Schwarz M

Artikel-Nr.: PW346BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW346BKRM
EAN / GTIN 5036108315413
Herstellernummer PW346BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW3 Latzhose präsentiert modernes Design, Konstruktion und Leistung. Sie bietet eine Vielzahl an verschiedenen Taschen, darunter eine doppelte Zollstocktasche, vorgeformte Kniepolstertaschen und eine leicht zugängliche Oberschenkeltasche. Vollgepackt mit Funktionalität, darunter die einstellbare Beinlänge für zusätzlichen Komfort, eine Verstärkung des Oxford-Gewebes an wichtigen Abriebpunkten und Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • elastisches Rückenteil
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • ID-Karten-Halter
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Eingetragenes EU- Design
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Kostenloses Paar Knieschoner im Lieferumfang dieser Latzhose
  • CE zertifiziert
  • Kostenlose Knieschoner inklusive
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb