• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Kapuzenpullover Schwarz L

Artikel-Nr.: PW337BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW337BKRL
EAN / GTIN 5036108388783
Herstellernummer PW337BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der PW3-Kapuzenpullover verbindet modernes Design mit technischen Details und ist eine bequeme Ergänzung zu unserer Sweatshirtserie. Der Pull-Over ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen in geschäftigen Arbeitsumgebungen.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Ärmeltasche
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb