• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Softshell-Weste (3L) Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: PW325OBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW325OBRL
EAN / GTIN 5036108412761
Herstellernummer PW325OBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW3 Softshell-Warnschutz-Weste zeichnet sich durch ihr modernes, frisches Design und ihre zeitgemäße, stilvolle Passform aus. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 2-Lagen-Gewebe sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen. Das Warnschutz-Tex Pro-Reflexionsband hebt den Träger garantiert von der Masse ab.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zwei untere Taschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Verdeckte Handytasche
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Nähte in Kontrastfarben
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Der Kopfhörerschlaufenhalter leitet Ihre Kopfhörerkabel von der Innenseite Ihrer Jacke zu Ihren Ohren
  • 3-Lagig
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Werkstoff:

Obermaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb