• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz Exekutiv Weste Orange/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: PW309OBR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW309OBR4XL
EAN / GTIN 5036108381784
Herstellernummer PW309OBR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW3 Exekutiv-Weste hat ein stilvolles Design und kombiniert die Premium-Eigenschaften unserer PW3-Reihe, einschließlich HiVisTex Pro-Band, mit der Praktikabilität von Taschen für die Situationen, in denen eine Jacke zu warm sein könnte. Eine durchsichtige, abnehmbare Ausweistasche für Sicherheitsausweise und Karten vervollständigt dieses einzigartige Kleidungsstück.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Telefon-und Stifttasche
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neue Farbe

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb