• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Winterjacke Schwarz/Rot S

Artikel-Nr.: PW260BDRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW260BDRS
EAN / GTIN 5036108409105
Herstellernummer PW260BDRS

Beschreibung

Beschreibung:

Modisch, funktionell und strapazierfähig, bietet die PW2 Winterjacke Schutz und Wärme bei extremen Wetterbedingungen. Zu den wesentlichen Merkmalen gehören kontrastfarbene Einsätze für zusätzlichen Chic, eine verstellbare, abnehmbare Kapuze und viele Taschen für die Aufbewahrung.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Innere Brusttasche
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Kontrastfarben
  • Abnehmbare Kapuze
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Handytasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Neue Farbe

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 190T 100% Polyester, Taft
Zusammensetzung des Futters: 190T 100% Polyester, Taft
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb