• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Latzhose Schwarz/Rot M

Artikel-Nr.: PW243BDRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / rot
Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW243BDRM
EAN / GTIN 5036108368044
Herstellernummer PW243BDRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die modische und strapazierfähige PW2 Latzhose bietet lang anhaltenden Komfort und Leistung. Zahlreiche Aufbewahrungstaschen bieten eine hervorragende persönliche Sicherheit. Präzise konstruiert, mit kratzfesten und metallfreien Einfassungen für ein absolut unbeschwertes Arbeiten.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Transparente ID-Card Tasche auch zum Abnehmen
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • CE zertifiziert
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Normale Passform

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb