• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest schmaler Kapselgehörschutz Rot

Artikel-Nr.: PS48RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 25 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS48RER
EAN / GTIN 5036108279395
Herstellernummer PS48RER
L-Nummer L01840 396

Beschreibung

Beschreibung:

Faltbarer Kapselgehörschutz mit niedriger Dämpfung, geeignet für Niedriglärm Arbeitsbereiche. Die ultraschmalen Kapselgehörschützer haben eine weiche und leichte Passform, die die Ohren umschließt und sie sicher und geschützt hält.

Merkmal:

  • Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
  • Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Weniger umständlich und leicht mit ultra dünnen Schalen
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 25dB)

Werkstoff:

Werkstoff: HIPS (High Impact Polystyrene); Polyoxymethylen; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb