• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Warnschutz Kapselgehörschutz Clip-On Gelb

Artikel-Nr.: PS47YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS47YER
EAN / GTIN 5036108276110
Herstellernummer PS47YER
L-Nummer L01840 249

Beschreibung

Beschreibung:

In Warnschutzfarbe. Einfach zu befestigen und mit den Helmen PS53, PS54, PW54, PS55, PW55, PV60, PV64, PV50, PV54, PS51 kompatibel. Warnung: Die Dämpfungsleistung variiert je nach Helmstil, mit dem sie verwendet werden.

Merkmal:

  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
  • Kompatibel mit Peak View-Helmen
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polystyren; PU; rostfreier Stahl;
Informationen zum Material: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb