• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweifarbige Pilotjacke Marine L

Artikel-Nr.: PJ20NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PJ20NARL
EAN / GTIN 5036108203871
Herstellernummer PJ20NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses moderne, zweifarbige Jacke ist stilvoll und praktisch. Vielseitige Funktionen umfassen: abnehmbare Ärmel, mehrere sichere Taschen, abnehmbares Webpelzfutter und Kragen. Wasserabweisende Gewebeoberfläche.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
  • Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
  • Handytasche
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Ärmeltasche
  • Seitentaschen
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
  • Texpelausrüstung, schmutz- und fleckenabweisend
  • 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten

Werkstoff:

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Regenschutzausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Regenschutzausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester Füllmaterial
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester Füllmaterial
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester Webpelzfutter
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester Webpelzfutter
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht des Futters gm: 50
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 440
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 13
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb