• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ lang Torx T50

Artikel-Nr.: NSX.50L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSX.50L
EAN / GTIN 3662424015687
Herstellernummer NSX.50L
L-Nummer L60130 9881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 8.79
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [Nr.]: T50
  • Gewicht in Gramm: 89

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb