• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitgriff 1

Artikel-Nr.: M.120A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer M.120A
EAN / GTIN 3148516618610
Herstellernummer M.120A
L-Nummer L60130 6052

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine Rückhaltevorrichtung im Kopf des Griffs hält den Gleitgriff in T- oder L-Stellung
  • Mit einer Verriegelung durch einrastenden Stift ausgestattet
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 42
  • H [mm]: 79
  • H1 [mm]: 49,5
  • L [mm]: 500
  • Gewicht in Kilogramm: 2,40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb