• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweck-Zentrierbohrer für Lochsägenhalter, hartmetallbestückt, 6,4x83 mm, geeignet für nageldurchsetztes Holz, Porenbeton und Faserzement

Artikel-Nr.: LXAH99314CTPB
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
6,4 mm
Gesamtlänge 83 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXAH99314CTPB
EAN / GTIN 885911812627
Herstellernummer LXAH99314CTPB
L-Nummer L51190 345

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechseln in Kombination mit dem LENOX SNAP-BACK™ Halter ohne Werkzeug ermöglicht
  • Ist auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4″-Schaft
  • Zentrierbohrer für verschiedene Anwendungen/Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen

Lieferumfang:

  • 1 Mehrzweck-Zentrierbohrer für Lochsägenhalter, hartmetallbestückt, 6,4x83mm, geeignet für nageldurchsetztes Holz, Porenbeton und Faserzement
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb