• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medizinische Tunika Weiß L

Artikel-Nr.: LW21WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LW21WHRL
EAN / GTIN 5036108360062
Herstellernummer LW21WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein frischer neuer Schnitt und eine schmeichelhafte Passform für unsere neue Tunika-Kollektion für die Medizin- und Kosmetikbranche. Der Komfort dieses Kleidungsstücks wird durch ein neues, leichtes Stretchmaterial und einen elastischen Rücken gewährleistet, so dass es sich mit Ihnen bewegen kann und auch am Ende eines langen Tages noch gut aussieht.

Merkmal:

  • 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Scherentasche
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Passform für Damen

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 145
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb