• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Stretch-Tunika Marine XXXL

Artikel-Nr.: LW17NARXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LW17NARXXXL
EAN / GTIN 5036108350988
Herstellernummer LW17NARXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Tunika wurde mit einem leichten Stretch-Twill-Gewebe, klaren, modernen Designmerkmalen und einer schmeichelhaften Passform aktualisiert. Der Komfort dieses Kleidungsstücks wird durch das Action-Back-Design und den Reißverschluss vorne noch erhöht.

Merkmal:

  • 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verdeckte Scherentasche
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Wasserdichte Tasche zur sicheren Aufbewahrung
  • Passform für Damen

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 145
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb