• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Flexi Arbeitsleggings für Damen Schwarz L

Artikel-Nr.: KX380BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KX380BKRL
EAN / GTIN 5036108400195
Herstellernummer KX380BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Leggings für Frauen bietet Bewegungsfreiheit und die verstärkten Ripstop-Stretcheinsätze sorgen für Strapazierfähigkeit und Komfort. Perfekt für eine Reihe von Tätigkeiten wie Lagerhaltung und Versorgungsunternehmen. Durch die hochtaillierte Passform rutschen sie auch bei schweren Taschen nicht herunter. Zusätzliche Details wie die Seitentaschen bieten hervorragenden Stauraum.

Merkmal:

  • Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • 2 großzügige Taschen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 70% Viskose, 24% Polyester, 6% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 70% Viskose, 24% Polyester, 6% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Titanmill Pro Stretch: 95% Polyester, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 95% Polyester, 5% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 320
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb