• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oberschenkelstützender Knieschoner Schwarz/Orange

Artikel-Nr.: KP60BKO
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP60BKO
EAN / GTIN 5036108353088
Herstellernummer KP60BKO
L-Nummer L01840 237

Beschreibung

Beschreibung:

Strapazierfähige Neopren-Oberschenkelriemen helfen, den Knieschoner an Ort und Stelle zu halten, ohne die Blutzirkulation abzuschneiden. Ein strapazierfähiges, rutschfestes Schild schützt die Knie vor Schnitten oder Kratzern auf jeder Art von Terrain. Diese Knieschützer haben einen komfortablen, langlebigen Kern aus weichem Gel und EVA-Schaumstoff-Polsterung.

Merkmal:

  • Zusätzliche Unterstützung für den Quadrizeps oberhalb des Knies mit oberem Gurt
  • Scharnier-Knieschoner-Konstruktion für leichte Beweglichkeit und zur Vermeidung einer Materialwulst
  • Thermoplastische, rutschfeste Gummikappe
  • Dicke Gelschaum-Polsterung für Komfort
  • Langlebige und strapazierfähige Neoprenbänder
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • 33cm x 17cm

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 (Level 2)

Werkstoff:

Werkstoff: PP Kappe, TPR; 600D Polyester, SBR; EVA-Schaum, Gel;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb