• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ellbogenschoner Schwarz

Artikel-Nr.: KP45BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP45BKR
EAN / GTIN 5036108353095
Herstellernummer KP45BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese hochwertigen Ellbogenschoner bieten hohen Tragekomfort und bestmöglichen Schutz. Perfekt für jede Art von Arbeitsbedingungen.,Paarweise erhältlich

Merkmal:

  • Hoch verdichtete, geformte Vorderseite für Stoßschutz
  • Weiche Polsterung auf der Innenseite bietet höchsten Komfort
  • Klettband für sicheren Halt
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • 19cm x 14cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Werkstoff:

Werkstoff: TPR; Polyester; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb