• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CE Knieschoner Schwarz

Artikel-Nr.: KP44BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP44BKR
EAN / GTIN 5036108174591
Herstellernummer KP44BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovativer Knieschutz nach den neuesten Europäischen Richtlinien. Die KP44 sind ideal für Handwerker, Installateure oder Fliesenleger. Paarweise erhältlich.

Merkmal:

  • Innovativer, normgerechter Knieschutz
  • Ideal für Handwerker, Klempner oder Fliesenleger
  • Passend für alle Portwest Knietaschen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 24cm x 16,5cm x 2cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 1

Werkstoff:

Werkstoff: EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb