• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexible 3-Schicht-Knieschoner-Einsätze Schwarz

Artikel-Nr.: KP33BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP33BKR
EAN / GTIN 5036108355501
Herstellernummer KP33BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Neuartiger 3-lagiger Schaumstoffschutz mit einem Hexagramm-Muster für Flexibilität. Nützlich für eine Vielzahl von Gewerken, einschließlich Elektriker und Installateure.

Merkmal:

  • Hexagramm-Muster für Flexibilität
  • Innovativer 3-lagiger-Schaumschutz
  • Ergonomisch gestalteter Knieschutz
  • Passend für alle Portwest Knietaschen
  • Behindert nicht beim Laufen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 24cm x 14,5cm x 1,8cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0

Werkstoff:

Werkstoff: EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb