• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter Knieschoner Schwarz

Artikel-Nr.: KP20BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP20BKR
EAN / GTIN 5036108163694
Herstellernummer KP20BKR
L-Nummer L01840 246

Beschreibung

Beschreibung:

So leicht, dass Sie gar nicht merken dass Sie es tragen, umschnallbar mit 2 leichten Bändern. Mit einer robusten Außenbeschichtung für Abriebfestigkeit und Schutz auf unebenen Flächen bietet dieser Knieschoner ein Höchstmaß an Beweglichkeit. Das atmungsaktive Innengewebe mindert die Schweißbildung.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Innenfutter, das eine Luftzirkulation erlaubt
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Strapazierfähiges Außenmaterial für besseren Schutz
  • Ein dicker Schaumkern polstert das Knie des Träger
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 26,5cm x 19cm x 2,5cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; EVA-Schaum; Plastik;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb