• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kniekissen Schwarz

Artikel-Nr.: KP05BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP05BKR
EAN / GTIN 5036108225293
Herstellernummer KP05BKR
L-Nummer L01840 597

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Typ 3 Kniematte macht Ihr Leben bequem. Die schnelle Lösung für Arbeiten die nicht warten können. Unheimlich praktisch am Arbeitsplatz und im Haushalt, die preiswerte Lösung für Knieschutz.

Merkmal:

  • Leichte EVA-Schaumdämpfung
  • Reduziert Knie- und Rückenbelastung
  • Integrierter Tragegriff
  • 40cm x 18,5cm x 2cm
  • Verkauf pro Stück

Werkstoff:

Werkstoff: EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb