• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Front-End-Service-Satz für Demontage u. Wartung von Lenkrollenarmen, Kugelgelenken, Spurstangen & Radlager

Artikel-Nr.: K-127-A/6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-127-A/6
Kopieren
EAN / GTIN 4021176023309
Kopieren
Herstellernummer K-127-A/6
Kopieren
Hersteller Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 6-teilige Front-End-Service-Satz wird zur Demontage sowie Wartung von Lenkrollenarmen, Kugelgelenken, Spurstangen und Radlager genutzt. Im Set enthalten sind insgesamt fünf Kugelgelenkabzieher bzw. -ausdrücker in unterschiedlichen Ausführungen und Größen. Der glockenförmige Kugelgelenkabzieher 128-1 empfiehlt sich bei Arbeiten, bei denen viel Platz vorhanden ist, wohingegen der Kugelgelenkausdrücker 129-0 dank seiner Hebelübersetzung auch dort viel Kraft anwenden kann, wo kaum Platz vorhanden ist. Der Satz K-127-A überzeugt durch seine Anwendungsvielfalt und bietet eine ideale Zusammenstellung an wichtigen Werkzeugen für die Automobilbranche.
  • Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Kugelgelenkabzieher der Baureihe 128 besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung
  • Der Bolzen am Kugelgelenkausdrücker der Baureihe 219 kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 4 15/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 125 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 100 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 73.76
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 100 mm
  • Durchmesser der Gabelöffnung [mm]: 18 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 20 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 13/16
  • Hebelspannbereich [mm]: 50 mm
  • Hebelspannbereich [inch]: 1 15/16
  • Anzahl der Teile: 6
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Kofferart: K-L-BOXX-L-136
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Gabelöffnung [mm]: 20 mm -
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb