• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 14 x 18 mm 3/4

Artikel-Nr.: K.382A
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.382A
EAN / GTIN 3148517155671
Herstellernummer K.382A
L-Nummer L60130 1814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Umschaltknarre , Antrieb Außenvierkant 14 x 18 mm , Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4″)

Merkmal:

  • d [mm]: 69
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 27
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Gewicht in Gramm: 870

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb